品番 : EA983GA-42
品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(赤)
耐久性に優れ屋外での使用に最適です
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 約0.11~0.14mm | ||
| 反射タイプ | |||
| 色 | 赤 | 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

