品番 : EA983GA-46
品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(白)
耐久性に優れ屋外での使用に最適です
仕様
幅 | 25mm | 長さ | 9.1m |
---|---|---|---|
厚さ | 約0.11~0.14mm | ||
反射タイプ | |||
色 | 白 | 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/04/29 06:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2406ページ |
拡大