詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-13

品名 : 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄

耐久性に優れ屋外での使用に最適です

仕様

サイズ 50mm×9.1m 厚み 0.13mm
材質 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
カラー
粘着力 約26.2N/25mm 耐用年数 7年(目安)
使用温度範囲 -23~65℃ 剥離紙 白紙(ポリエチレン加工)
重量 221g
屋外対応
反射タイプ
エンジニア グレード(プロ用)
ASTM D-4956-99 type 1準拠
交通・通行時の注意表示等に
昼間でも夜間でも使用できます
フィルムは非常に光沢があります
接着の際には、対象物の表面をキレイにして下さい
追加説明
カタログ価格

4,320 (税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/16 19:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ

代替品

EA983G-13A
  • 品番

    EA983G-13A

  • コメント

    変更点:表面マイクロプリズム型に変更

バリエーション一覧
EA983GA-42 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(赤)
EA983GA-43 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(黄)
EA983GA-46 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(白)
EA983GA-47 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(橙)
EA983G-11 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)緑
EA983G-12 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤
EA983G-13 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄
EA983G-16 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)白
EA983G-17 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)橙
ウェブカタログ画像
  • (黄/黒)使用例

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top