品番 : EA983G-211
品名 : 50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです
                            仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 32.4m | 
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.2mm | シマの幅 | 50mm | 
| 材質 | 基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤 | 色 | 黄/黒 | 
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙無 | |||
| 屋外対応 | |||
| PVCにラミネート加工 | |||
| つや有りタイプ | |||
| 床や通路など警告表示に | |||
| 約50mm間隔で、色が交互になっています | |||
| 芯の材質は樹脂です。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 41 (2025/10/31 23:38現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                商品動画
 
                                
                                 
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            