品番 : EA983G-67
品名 : 76mmx16.2m 危険警告テープ(緑/白 ラミネート)
仕様
長さ | 16.2m | 幅 | 76mm |
---|---|---|---|
厚み | 約0.2mm | シマの幅 | 50mm |
色 | 緑/白 | ||
粘着式 | |||
屋外対応 | |||
つや有りタイプ | |||
PVCにラミネート加工 | |||
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。 | |||
使用温度範囲 | -10~60℃ | ||
床や通路など警告表示に | |||
約50mm間隔で、色が交互になっています | |||
ゴム粘着材 | |||
芯の材質は樹脂です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/08 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2408ページ |
拡大