品番 : EA983G-22
品名 : 76mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
仕様
長さ | 16.2m | ||
---|---|---|---|
PVCにラミネート加工 | |||
厚み | 約0.2mm | シマの幅 | 50mm |
粘着式 | |||
幅 | 76mm | 色 | 黄/黒 |
つや有りタイプ | |||
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。 | |||
使用温度範囲 | -10℃~60℃ (接着剤) | ||
床や通路など警告表示に | |||
約50mm間隔で、色が交互になっています | |||
ゴム粘着材 | |||
芯の材質は樹脂です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/09 07:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2408ページ |
代替品
|
拡大