品番 : EA983G-26
品名 : 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 16.2m |
---|---|---|---|
厚み | 0.2mm | シマの幅 | 50mm |
材質 | 基材:PVC 粘着剤:ゴム系 |
色 | 赤/白 |
使用温度範囲 | -40℃~82℃ | ||
粘着式 | |||
屋外対応 | |||
つや有りタイプ | |||
PVCにラミネート加工 | |||
床や通路など警告表示に | |||
芯の材質は樹脂です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/09/16 10:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2363ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
