品番 : EA983G-27
品名 : 76mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
仕様
| 幅 | 76mm | 長さ | 16.2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.2mm | シマの幅 | 50mm |
| 色 | 赤/白 | 材質 | 基材:PVC 粘着剤:ゴム系 |
| 使用温度範囲 | -40℃~82℃ | ||
| 粘着式 | |||
| つや有りタイプ | |||
| PVCにラミネート加工 | |||
| 床や通路など警告表示に | |||
| 芯の材質は樹脂です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/29 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

