品番 : EA986MC-11
品名 : 350x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
カタログ訂正
26/06/17 ●車輪径 誤:345mm 正:350mm (NO.57 963)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅 | 350×75mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 75mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐荷重 | 300kg(4km/h) |
| 重量 | 5.7kg | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン |
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| 床の保護性能が非常に高く、静音運転です。 | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/10/25 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
