品番 : EA986MC-4
品名 : 140x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
                            仕様
| 車輪径×幅(mm) | 140×37.5 | 軸径(mm) | 15 | 
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 115 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 80 ショアA | 
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 510 | 
| 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン | ||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 4 (2025/10/31 22:36現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1745ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            