詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MC-3

品名 : 125x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅 125×37.5mm 軸径 15mm
軸幅 45mm 耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度 80 ショアA 耐荷重 100kg(4km/h)
重量 0.5kg 材質 タイヤ:ソリッドゴム
リム:ポリプロピレン
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/24 11:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MC-1 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-2 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-3 125x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-4 140x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-5 150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-6 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-7 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-8 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-9 250x60mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-11 350x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-12 400x100mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:125mm  d:15mm\nT1:45mm  T2:37.5mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top