詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MC-1

品名 : 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm) 80×25 軸径(mm) 12
耐荷重(kg) 50 (4 km/h) タイヤ硬度 80 ショアA
耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) 重量(g) 119
材質 タイヤ:ソリッドゴム
リム:ポリプロピレン
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/03 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MC-1 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-2 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-3 125x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-4 140x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-5 150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-6 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-7 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-8 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-9 250x60mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-11 345x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MC-12 400x100mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top