品番 : EA986MC-2
品名 : 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 100×30 | 軸径(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 70 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 212 |
| 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン |
||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
