品番 : EA986MC-12
品名 : 400x100mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
車輪径×幅(mm) | 400×100 | 軸径(mm) | 25 |
---|---|---|---|
耐荷重(kg) | 350 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 9,619 |
材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン |
||
リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/04 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1745ページ |