詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PC-150

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール/4個)

土台部分を専用ステムでアレンジできます(別売)

仕様

耐荷重 60kg
ストッパー無
車輪径×幅 50×(11×2)mm 重量 48g
材質 ナイロン 適合ステム EA986PC-21、-22、-23、-25
入数 4個
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/07 06:42現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986PC-140 40mm キャスター(ツインホイール/4個)
EA986PC-140B 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
EA986PC-150 50mm キャスター(ツインホイール/4個)
EA986PC-150B 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top