品番 : EA986PC-21
品名 : M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)
仕様
| ねじサイズ | M8×15mm | ねじピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | 適合キャスター | EA986PC-150、-150B |
| 入数 | 4個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/20 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PC-150 : 50mm キャスター(ツインホイール/4個) |
| 部品 | EA986PC-150B : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) |
