品番 : EA986PC-6
品名 : M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)
仕様
| ねじサイズ | M8×15mm | ねじピッチ | 1.25 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 15g | 適合キャスター | EA986PC-140、-140B | 
| 入数 | 4個 | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         485 円(税抜)/ 534 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 101 (2025/11/04 17:33現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1725ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PC-140 : 40mm キャスター(ツインホイール/4個) | 
| 部品 | EA986PC-140B : 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) | 
                                
                                    
                        
                        
                            