詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PC-7

品名 : グリップステム (40mm用/4個)

仕様

取付(ねじ)サイズ(mm) ホックタイプ 適合キャスター EA986PC-140、-140B
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/11/04 17:33現在)

商品入数 4 販売単位 EA
カタログページ 1725ページ
バリエーション一覧
EA986PC-6 M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)
EA986PC-7 グリップステム (40mm用/4個)
EA986PC-8 35x35mm プレートステム(40mm用/4個)
EA986PC-9 M8x25㎜ ねじステム(40㎜用/4個)
EA986PC-21 M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)
EA986PC-22 M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)
EA986PC-23 M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)
EA986PC-25 38x38mm プレートステム(EA986PC-150,150B用/4個)
EA986PC-26 グリップステム (50㎜用/4個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top