品番 : EA986PC-22
品名 : M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)
仕様
ねじサイズ | M10×15mm | ねじピッチ | 1.5 |
---|---|---|---|
重量 | 23g | 適合キャスター | EA986PC-150、-150B |
入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/08/23 22:43現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1725ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986PC-150 : 50mm キャスター(ツインホイール/4個) |
部品 | EA986PC-150B : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) |