品番 : EA986PC-150B
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
土台部分を専用ステムでアレンジできます(別売)
仕様
| 耐荷重 | 60kg | 車輪径×幅 | 50×(11×2)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 54g | 材質 | ナイロン |
| ストッパー付 | |||
| 適合ステム | EA986PC-21、-22、-23、-25 | 入数 | 4個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/14 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PC-140 40mm キャスター(ツインホイール/4個) |
| EA986PC-140B 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) |
| EA986PC-150 50mm キャスター(ツインホイール/4個) |
| EA986PC-150B 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) |
