品番 : EA986PC-25
品名 : 38x38mm プレートステム(EA986PC-150,150B用/4個)
仕様
ねじサイズ | 38×38mm(穴径4mm) | 重量 | 36g |
---|---|---|---|
適合キャスター | EA986PC-150、-150B | 入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/08/23 22:44現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1725ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986PC-150 : 50mm キャスター(ツインホイール/4個) |
部品 | EA986PC-150B : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) |