品番 : EA986PC-8
品名 : 35x35mm プレートステム(40mm用/4個)
仕様
ねじサイズ | 35×35mm(穴径4mm) | 重量 | 25g |
---|---|---|---|
適合キャスター | EA986PC-140、-140B | 入数 | 4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2025/09/17 09:07現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1725ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986PC-140 : 40mm キャスター(ツインホイール/4個) |
部品 | EA986PC-140B : 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) |