品番 : EA986PN-361
品名 : 75mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | AWK-75RNB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 75×32 |
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 80 |
| 穴径(d) | 9.5mm | 取付ピッチ(P1×P2) | 63×40mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 95×72mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ゴム |
軸径 | 10mm |
| ベアリング入り | |||
| 中荷重 | |||
| ローコストな新キャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/01 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
