品番 : EA986PN-382
品名 : 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | AWJ-100RNB-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 130㎏ |
| 車輪径×幅 | 100×35mm | 偏心 | 35mm |
| 全高 | 144mm | 穴径 | 10.5mm |
| 取付ピッチ | 71×71mm | プレートサイズ | 95×95mm |
| 軸径 | 12mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ゴム |
||
| ベアリング入り | |||
| 中荷重 | |||
| ダブルストッパーをシングルに変更。ローコストな新キャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
