品番 : EA986PN-383
品名 : 130mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | AWJ-130RNB-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 130×38 |
| 全高(mm) | 177 | 耐荷重(kg) | 180 |
| 穴径(d) | 11mm | 取付ピッチ(P1×P2) | 80×80mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 108×108mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ゴム |
軸径 | 20mm |
| 偏心(E) | 40mm | ||
| ベアリング入り | |||
| 中荷重 | |||
| ダブルストッパーをシングルに変更。ローコストな新キャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
