詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-381

品名 : 75mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 AWJ-75RNB-S
仕様 自在ストッパー付 車輪径×幅(mm) 75×32
全高(mm) 100 耐荷重(kg) 80
穴径(d) 9.5mm 取付ピッチ(P1×P2) 63×63mm
プレートサイズ(F1×F2) 82×82mm 耐熱温度 -5~60℃
材質 金具:ステンレス
車輪:ゴム
軸径 10mm
偏心(E) 28mm
ベアリング入り
中荷重
ダブルストッパーをシングルに変更。ローコストな新キャスターです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,770 (税抜)/ 8,547 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/24 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1682ページ
バリエーション一覧
EA986PN-361 75mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-362 100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-363 130mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-364 150mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-371 75mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-372 100mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-373 130mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-374 150mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-381 75mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-382 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-383 130mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-384 150mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top