詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-374

品名 : 150mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 AWJ-150RNB
仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) 150×45
全高(mm) 198 耐荷重(kg) 200
穴径(d) 11mm 取付ピッチ(P1×P2) 90×90mm
プレートサイズ(F1×F2) 120×120mm 耐熱温度 -5~60℃
材質 金具:ステンレス
車輪:ゴム
軸径 20mm
偏心(E) 45mm
ベアリング入り
中荷重
ローコストな新キャスターです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/03 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1682ページ
バリエーション一覧
EA986PN-361 75mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-362 100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-363 130mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-364 150mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
EA986PN-371 75mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-372 100mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-373 130mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-374 150mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
EA986PN-381 75mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-382 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-383 130mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
EA986PN-384 150mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA986PN-371です。
  • ※画像はEA986PN-371です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top