詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PP-13

品名 : 100mm キャスター(自在金具)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SJ-100RB
仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅 100×32mm
耐荷重 120kg 穴径(d) 12mm
P1×P2(P1'×P2') 68×68(71×71)mm F1×F2 90×90mm
耐熱温度 -20~80℃ 材質 金具:スチール、
車輪:ゴム
全高 132mm 用途 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
ベアリング入り
中軽荷重用のキャスターです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/08 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1680ページ
バリエーション一覧
EA986PP-1 65mm キャスター(固定金具)
EA986PP-2 75mm キャスター(固定金具)
EA986PP-3 100mm キャスター(固定金具)
EA986PP-4 125mm キャスター(固定金具)
EA986PP-5 150mm キャスター(固定金具)
EA986PP-63 75mm キャスター(固定金具)
EA986PP-11 65mm キャスター(自在金具)
EA986PP-12 75mm キャスター(自在金具)
EA986PP-13 100mm キャスター(自在金具)
EA986PP-14 125mm キャスター(自在金具)
EA986PP-15 150mm キャスター(自在金具)
EA986PP-21 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-22 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-23 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-24 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-25 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-61 75mm キャスター(自在金具・右ブレーキ/赤ポッチ付)
EA986PP-62 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ/黒ポッチ付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm\nF1×F2:90×90mm
  • H×D:132×100mm\nE:35mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top