品番 : EA986PP-62
品名 : 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ/黒ポッチ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-75R-SL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付(左/黒ポッチ) | 車輪径×幅(mm) | 75×25 |
| 耐荷重(kg) | 60 | 穴径(d) | 8.8mm |
| P1×P2(P1'×P2') | 55×42mm | F1×F2 | 70×58mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ゴム |
| 全高(mm) | 93 | 重量(g) | 419 |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | 用途 | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など |
| 弾性のあるゴム車 | |||
| 中軽荷重用のキャスターです。 | |||
| 台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/08 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
