品番 : EA986PP-5
品名 : 150mm キャスター(固定金具)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SK-150RB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 150×40mm |
| 耐荷重 | 160kg | 穴径(d) | 11mm |
| P1×P2(P1'×P2') | 100×56(112×53)mm | F1×F2 | 140×94mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃ | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ゴム |
| 全高 | 190mm | 用途 | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など |
| ベアリング入り | |||
| 中軽荷重用のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/02 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
