品番 : EA986PP-21
品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
カタログ訂正
26/03/26 ●カタログ掲載画像 車輪センター部 誤:スチール 正:ゴム (NO.57 963)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-65R-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅 | 65×25mm |
| 耐荷重 | 50kg | 穴径(d) | 8mm |
| P1×P2(P1'×P2') | 55×42mm | F1×F2 | 70×58mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃ | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ゴム |
| 全高 | 85mm | 用途 | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など |
| ストッパー付 | |||
| 中軽荷重用のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/29 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
代替品
![]() |
|


サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。