品番 : EA986PP-15
品名 : 150mm キャスター(自在金具)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-150RB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 150×40mm |
| 耐荷重 | 160kg | 穴径(d) | 12mm |
| P1×P2(P1'×P2') | 75×75(80×80)mm | F1×F2 | 102×102mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃ | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ゴム |
| 全高 | 190mm | 用途 | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など |
| ベアリング入り | |||
| 中軽荷重用のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/19 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
