品番 : EA987GL-44
品名 : 2.3 ton/M20x30mm 回転アイボルト(キー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
基部は360°回転式 | |||
専用キー付属 | |||
材質 | 合金鋼 | 使用荷重(t) | 2.3 |
---|---|---|---|
内径 | 40mm | 線径 | 17mm |
ねじ径 | M20×30 | ||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|