品番 : EA987GL-45A
品名 : 3.2 ton/M24x36mm 回転アイボルト(キー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじ径 | M24×36mm | 材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
重量 | 1.0kg | 使用荷重(t) | 3.2 |
線径 | 21mm | 内径 | 48mm |
A | 70mm | B | 48mm |
C | 19mm | D | 21mm |
E | 36mm | F | 52mm |
S | 14mm | W | 84mm |
基部は360°回転式 | |||
専用キー付属 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。