品番 : EA987GL-46A
品名 : 4.5 ton/M30x45mm 回転アイボルト(キー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじ径 | M30×45mm | 材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
重量 | 1.8kg | 使用荷重(t) | 4.5 |
線径 | 26mm | 内径 | 60mm |
A | 86mm | B | 60mm |
C | 24mm | D | 26mm |
E | 45mm | F | 62mm |
S | 17mm | W | 108mm |
基部は360°回転式 | |||
専用キー付属 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。