品番 : EA987GL-44A
品名 : 2.3 ton/M20x30mm 回転アイボルト(キー付)
仕様
使用荷重(t) | 2.3 | 内径 | 40mm |
---|---|---|---|
線径 | 17mm | ねじ径 | M20×30 |
サイズ(mm) | A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70 |
重量 | 0.6kg |
材質 | 合金鋼 | ||
基部は360°回転式 | |||
専用キー付属 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 16:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1828ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。