品番 : EA991CD-356
品名 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ロックカプラー付)
仕様
| 全長 | 300mm | ノズルねじサイズ | M10×P1.0 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 24.1MPa | 破断圧力 | 80MPa |
| ロックカプラー | 全長:93mm ノズル長:30mm ノズル径:17mm 使用圧力:55MPa |
||
| ロックカプラー付 | |||
| 手動式グリースガン専用 | |||
| フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。 | |||
| カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。 | |||
| ハンズフリーで操作できます。 | |||
| 6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。 | |||
| レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。 | |||
| スプリングガード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0644ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CD-356 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ロックカプラー付) |
| EA991CD-357 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ロックカプラー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
