品番 : EA992CB-2
品名 : φ108mm じょうご(ステンレス製)
仕様
直径 | 108mm | ノズル先端外径 | 11×14mm |
---|---|---|---|
板厚 | 0.9mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
仕様 | フィルターなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0648ページ |