詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CB-3

品名 : φ128mm じょうご(ステンレス製)

仕様

直径 128mm ノズル先端外径 11×14mm
板厚 0.9mm 材質 ステンレス(18-8)
仕様 フィルターなし
追加説明
カタログ価格

4,470 (税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 03:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0639ページ
バリエーション一覧
EA992CB-1 φ 76mm じょうご(ステンレス製)
EA992CB-2 φ108mm じょうご(ステンレス製)
EA992CB-3 φ128mm じょうご(ステンレス製)
EA992CB-4 φ152mm じょうご(ステンレス製)
EA992CB-5 φ178mm じょうご(ステンレス製)
EA992CB-6 φ210mm じょうご(ステンレス製)
EA992CB-7 φ232mm じょうご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top