品番 : EA992CB-4
品名 : φ152mm じょうご(ステンレス製)
仕様
| 直径 | 152mm | ノズル先端外径 | 11×14mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.9mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 仕様 | フィルターなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/29 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
