品番 : EA992CB-5
品名 : φ178mm じょうご(ステンレス製)
仕様
| 直径 | 178mm | ノズル先端外径 | 17×23mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.9mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 仕様 | フィルターなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
