品番 : EA992CB-7
品名 : φ232mm じょうご(ステンレス製)
仕様
| 直径 | 232mm | ノズル先端外径 | 18×23mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.9mm | 差込口長さ | 70mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 仕様 | フィルターなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
