品番 : EA996AY-8
品名 : [XXL]防護服(使い捨て/液体防護用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68861 |
---|---|---|---|
商品名 | プロテクガード ハードワークウェア | サイズ | XXL |
身長(cm) | 188~194 | 耐水圧 | 1850mm |
仕様 | テープ加工なし | 材質 | ポリプロピレンスパンボンド+ポリエチレン通気性フィルム |
フード、裾、腰にゴム入 | |||
高い耐水性能 | |||
帯電防止加工 | |||
液体バリアと通気性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
拡大