品番 : EA997MF-2
品名 : 80x420mm ドア用ガラリ(ミルキーホワイト)
仕様
材質 | スチロール樹脂(ミルキーホワイト仕上) | サイズ | A:80mm B:420mm C:67mm D:408mm E:402mm F:60mm G:2.3mm H:7mm |
---|---|---|---|
入数 | 2枚1組 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/09/18 05:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0039ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:2枚1組