品番 : EA997MF-6
品名 : 100x400mm ドア用ガラリ(チーク)
仕様
| 材質 | スチロール樹脂(チーク仕上) | サイズ | A:100mm B:400mm C:86mm D:386mm E:375mm F:75mm G:2.3mm H:7mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚1組 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚1組
