品番 : EA997MF-7
品名 : 80x420mm ドア用ガラリ(チーク)
仕様
| 材質 | スチロール樹脂(チーク仕上) | サイズ | A:80mm B:420mm C:67mm D:408mm E:402mm F:60mm G:2.3mm H:7mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚1組 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚1組
