品番 : EA997MF-3
品名 : 190x400mm ドア用ガラリ(ミルキーホワイト)
仕様
| 材質 | スチロール樹脂(ミルキーホワイト仕上) | サイズ | A:190mm B:400mm C:177mm D:388mm E:380mm F:170mm G:2.3mm H:14mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚1組 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚1組
