詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MF-9

品名 : 193x444mm ドア用ガラリ(チーク)

仕様

材質 スチロール樹脂(チーク仕上) サイズ A:193mm B:444mm
C:182mm D:433mm
E:430mm F:178mm
G:2.3mm H:11mm
入数 2枚1組
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 03:19現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0039ページ
バリエーション一覧
EA997MF-1 100x400mm ドア用ガラリ(ミルキーホワイト)
EA997MF-2 80x420mm ドア用ガラリ(ミルキーホワイト)
EA997MF-3 190x400mm ドア用ガラリ(ミルキーホワイト)
EA997MF-4 193x444mm ドア用ガラリ(ミルキーホワイト)
EA997MF-6 100x400mm ドア用ガラリ(チーク)
EA997MF-7 80x420mm ドア用ガラリ(チーク)
EA997MF-8 190x400mm ドア用ガラリ(チーク)
EA997MF-9 193x444mm ドア用ガラリ(チーク)
ウェブカタログ画像
入数:2枚1組
  • 入数:2枚1組
  • A:193mm B:444mm\nC:182mm D:433mm\nE:430mm F:178mm\nG:2.3mm H:11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top