品番 : EA997XH-111
品名 : 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
仕様
材質 | ニトリルゴム | ||
---|---|---|---|
粘着付 | |||
耐油性、耐摩耗性に優れます。 | |||
サイズ(mm) | 200×200 | 厚み(mm) | 1 |
硬度 | 30度 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1487ページ |
拡大