品番 : EA997XH-118
品名 : 1000x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム | サイズ(mm) | 1000×2000 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1 | 硬度 | 約60~65度 |
| 粘着付 | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/14 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
代替品
![]() |
|

